Innenmessschraube IMICRO 17-20 mm

Artikel-Nr.: 428800 17-20

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 35.00 /Stk.
  • CHF 79.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 863
    Messbereich 17 mm - 20 mm
    Ablesung 0,005 mm
    Messtrommel-Teilung 1/50 mm
    Fehlergrenze 0,004 mm
    Maß a 3,5 mm
    Standardmesstiefe 77 mm
    Messtiefe mit maximaler Verlängerung 1.577 mm
    Messtechnik analog
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 428800 17-20
    EAN / GTIN 7630041108101
    Herstellernummer 00810803

    Beschreibung

    Ausführung:

    Analoge 3-Punkt-Innenmessschraube zur hochgenauen Messung von Bohrungen, selbst in großen Messtiefen (mit bis zu drei Verlängerungen erweiterbar). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (kein Kippfehler erster Ordnung).
    Messflächen Titannitrid (TIN) beschichtet (HV5−2300).

    Sonderzubehör:

    Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802.

    Hinweis:

    Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb