Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO 2/150

Artikel-Nr.: 428802 2/150
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich Gr.11−14 bis 17−20 mm
Länge 150 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428802 2/150
EAN / GTIN 7630041108569
Herstellernummer 00840301

Beschreibung

Ausführung:

Verlängerungen zum Einschrauben zwischen Messkopf und Anzeigeeinheit.

Passend für:

Innenmessschrauben Nr. 428800; 428830.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb