{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 250 mm - 275 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,008 mm | |
Maß a | 26 mm | |
Standardmesstiefe | 81 mm | |
Messtiefe mit maximaler Verlängerung | 1.581 mm | |
Messtechnik | analog | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428800 250-275 | |
EAN / GTIN | 7630041108309 | |
Herstellernummer | 00813103 |