XT-Innenmessschraube, Messbereich: 35-50mm

Artikel-Nr.: 428500 35-50
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 31.85 /Stk.
  • CHF 57.40 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 35 mm - 50 mm
Ablesung 0,005 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 0,004 mm
Maß a 0,5 mm
Standardmesstiefe 80 mm
Messtiefe mit Verlängerung 230 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428500 35-50
EAN / GTIN 5051102078690

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt XT-Innenmessschrauben. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ableseteile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen.
Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 − 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


XT-Innenmessschraube, Messbereich: 35-50mm

XT-Innenmessschraube, Messbereich: 35-50mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  529.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
407.50 CHF
CHF  322.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
444.00 CHF
CHF  351.00
Ablesung 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm
Fehlergrenze 0,004 mm 0,006 mm 0,006 mm
Messbereich 35 mm - 50 mm 30 mm - 40 mm 40 mm - 50 mm
Norm DIN 863 Werksnorm Werksnorm
Maß a 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Messtechnik analog analog analog
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube 3-Punkt-Innenmessschraube 3-Punkt-Innenmessschraube

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb