{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 20 mm - 25 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,004 mm | |
Maß a | 0,5 mm | |
Standardmesstiefe | 66 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 216 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428500 20-25 | |
EAN / GTIN | 5051102090456 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
XT-Innenmessschraube, Messbereich: 20-25mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 347.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
367.50 CHF
CHF 290.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,005 mm | 0,005 mm |
Fehlergrenze | 0,004 mm | 0,006 mm |
Messbereich | 20 mm - 25 mm | 20 mm - 25 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | Werksnorm |
Standardmesstiefe | 66 mm | 90 mm |
Messtechnik | analog | analog |