XT-Innenmessschraube, Messbereich: 16-20mm

Artikel-Nr.: 428500 16-20

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 28.90 /Stk.
  • CHF 57.40 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 16 mm - 20 mm
Ablesung 0,002 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 0,004 mm
Maß a 0,5 mm
Standardmesstiefe 66 mm
Messtiefe mit Verlängerung 166 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428500 16-20
EAN / GTIN 5051102212230

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt XT-Innenmessschrauben. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ableseteile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen.
Für Grundlochmessung ab Gr. 12,5 − 16. Innenmessschrauben für höchste Präzision. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen.
„Micro“ - Ausführung mit verbesserter Auflösung von 2 µm.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


XT-Innenmessschraube, Messbereich: 16-20mm

XT-Innenmessschraube, Messbereich: 16-20mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  322.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF  332.50
Ablesung 0,002 mm 0,005 mm
Messbereich 16 mm - 20 mm 16 mm - 20 mm
Messtiefe mit Verlängerung 166 mm 230 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm 1/50 mm
Norm DIN 863 Werksnorm
Maß a 0,5 mm 0,5 mm
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube 3-Punkt-Innenmessschraube

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb