{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge innen | 315 mm | |
Breite innen | 145 mm | |
Höhe innen | 20 mm | |
Produktart | Etui |
Artikelnummer | 415330 200 | |
EAN / GTIN | 4029713200015 | |
Herstellernummer | 0003220 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Holzetui 200 mm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 11.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 33.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 13.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 34.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 17.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außenmaß Höhe | 40 mm | 43 mm | 36 mm | 36 mm | |
Außenmaß Länge | 475 mm | 275 mm | 425 mm | 275 mm | |
Innenmaß Breite | 176 mm | 103 mm | 152 mm | 102 mm | |
Innenmaß Länge | 466 mm | 266 mm | 417 mm | 267 mm | |
Breite in G | 8 | 5 | 7 | 5 | |
Produktart | Etui | Box | Box | Box | Box |
Länge in G | 19 | 11 | 17 | 11 |