Holzetui 1500 mm

Artikel-Nr.: 415330 1500
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

für Messschieber-Größe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge innen 1.800 mm
Breite innen 380 mm
Höhe innen 25 mm
Produktart Etui

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 415330 1500
EAN / GTIN 4029713200336
Herstellernummer 0003252

Beschreibung

Ausführung:

Holzetuis für Messschieber mit glattem Schaumstoff-Inlay.

Hinweis:

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Lieferung unfrei.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb