Kunststoffbox MS300

Artikel-Nr.: 412474 MS300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 475 mm
Außenmaß Breite 200 mm
Außenmaß Höhe 40 mm
Länge in G 19
Breite in G 8
Innenmaß Länge 466 mm
Innenmaß Breite 176 mm
Innenmaß Höhe 29 mm
Produktart Box

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 412474 MS300
EAN / GTIN 4062406698041
Herstellernummer 412474 MS300

Beschreibung

Ausführung:

Gefräste Schaumeinlage mit Aussparung für Messschieber, Tiefenmessbrücke und Ersatzbatterie. Außenabmessung abgestimmt auf GridLine Produkte. Stirnseitige Verriegelung mit Einhandbedienung (außer Nr. 412474 Gr. MS150).

Passend für:

Nonius-, Uhr- und digitale Messschieber.

Passend für:

Messbereich: 300 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb