{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 797 | |
Rhombus | ja | |
T-Nuten-Nennmaß | 22 mm | |
Gewinde G | M20 | |
Länge L | 80 mm | |
Gewindelänge b | 55 mm | |
schmale Steinbreite a | 21,7 mm | |
Steinbreite e | 35 mm | |
Höhe k | 14 mm | |
Produktart | Nutenschraube |
Artikelnummer | 375335 22X80 | |
EAN / GTIN | 4020772086794 | |
Herstellernummer | 86793 |