{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 797 | |
Rhombus | ja | |
T-Nuten-Nennmaß | 18 mm | |
Gewinde G | M16 | |
Länge L | 63 mm | |
Gewindelänge b | 45 mm | |
schmale Steinbreite a | 17,7 mm | |
Steinbreite e | 28 mm | |
Höhe k | 10 mm | |
Produktart | Nutenschraube |
Artikelnummer | 375335 18X63 | |
EAN / GTIN | 4020772087357 | |
Herstellernummer | 87353 |