Rhombusschraube, T-Nuten-Nennmaß×Länge L: 22X200mm

Artikel-Nr.: 375335 22X200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß×Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 797
Rhombus ja
T-Nuten-Nennmaß 22 mm
Gewinde G M20
Länge L 200 mm
Gewindelänge b 120 mm
schmale Steinbreite a 21,7 mm
Steinbreite e 35 mm
Höhe k 14 mm
Produktart Nutenschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375335 22X200
EAN / GTIN 4020772086817
Herstellernummer 86819

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschmiedet
  • T-Nuten gefräst, gerolltes Gewinde.
  • Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9.

Verwendung:

Auf langen Maschinentischen wird das nachträgliche Einrichten einer Spannstelle erleichtert. Die Spannschraube wird von oben in die T-Nut eingesetzt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb