Richt-Keil „Herkules“, höchste Auflagehöhe: 63mm

Artikel-Nr.: 374900 63
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

höchste Auflagehöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6460
höchste Auflagehöhe 63 mm
kleinste Auflagehöhe 50 mm
Höhenverstellung pro Spindelumdrehung 0,86 mm
Tragkraft 40 kN
Grundfläche Länge 63 mm
Grundfläche Breite 63 mm
Produktart Keil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 374900 63
EAN / GTIN 4020772072773
Herstellernummer 72777

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile Konstruktion; Sphäroguss und Stahl vergütet. Die geschliffenen Keilflächen erlauben feinfühlige und gleichmäßige Höhen- Verstellung mit einer Genauigkeit von mehr als 1/10 mm. Die Höhenverstellung kann an der Rändelschraube oder mit einem Sechskant- Stiftschlüssel vorgenommen werden. Die Doppelwirkung ergibt einen großen Hub und eine präzise vertikale Bewegung ohne seitliches Verschieben.

Verwendung:

Besonders zum Arbeiten nach Anriss bei schweren Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive auswechselbarem Kugel-Aufsatz Nr. 375000.

Hinweis:

Flache Werkstückauflage mit Zentrierloch ⌀ 12 mm für Aufsätze Nr. 375000 − 375030.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb