{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6460 | |
höchste Auflagehöhe | 125 mm | |
kleinste Auflagehöhe | 100 mm | |
Höhenverstellung pro Spindelumdrehung | 1,16 mm | |
Tragkraft | 100 kN | |
Grundfläche Länge | 125 mm | |
Grundfläche Breite | 115 mm | |
Produktart | Keil |
Artikelnummer | 374900 125 | |
EAN / GTIN | 4020772072780 | |
Herstellernummer | 72785 |