{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6460 | |
höchste Auflagehöhe | 190 mm | |
kleinste Auflagehöhe | 170 mm | |
Höhenverstellung pro Spindelumdrehung | 2,02 mm | |
Tragkraft | 250 kN | |
Grundfläche Länge | 175 mm | |
Grundfläche Breite | 145 mm | |
Produktart | Keil |
Artikelnummer | 374900 190 | |
EAN / GTIN | 4020772072797 | |
Herstellernummer | 72793 |