Spanneisen 18X160 mm

Artikel-Nr.: 371000 18X160
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314
Norm DIN 6314
Schlitzbreite 18 mm
ganze Länge 160 mm
Höhe 25 mm
Breite 50 mm
für Spannschrauben M16; M18
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371000 18X160
EAN / GTIN 4020772070069
Herstellernummer 70060

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb