Spanneisen 14X100 mm

Artikel-Nr.: 371000 14X100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314
Norm DIN 6314
Schlitzbreite 14 mm
ganze Länge 100 mm
Höhe 20 mm
Breite 40 mm
für Spannschrauben M12; M14
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371000 14X100
EAN / GTIN 4020772070038
Herstellernummer 70037

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb