Spanneisen 11X80 mm

Artikel-Nr.: 371000 11X80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314
Norm DIN 6314
Schlitzbreite 11 mm
ganze Länge 80 mm
Höhe 15 mm
Breite 30 mm
für Spannschrauben M10
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371000 11X80
EAN / GTIN 4020772070021
Herstellernummer 70029

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb