{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6313K | |
Nutenbreite a | 16 mm | |
Spannhöhe h | 0 mm - 55 mm | |
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 | Gr. 1616160 | |
Länge L | 130 mm | |
Breite B | 56 mm | |
Produktart | Spannpratze |
Artikelnummer | 370665 16 | |
EAN / GTIN | 4020772077181 | |
Herstellernummer | 77180 |