Spannpratze kurz, Nutenbreite a: 14mm

Artikel-Nr.: 370665 14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6313K
Nutenbreite a 14 mm
Spannhöhe h 0 mm - 35 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 1412100
Länge L 88 mm
Breite B 38 mm
Produktart Spannpratze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370665 14
EAN / GTIN 4020772077150
Herstellernummer 77156

Beschreibung

Ausführung:

  • Stufenlos verstellbar.
  • Vergütet, verzinkt und blau passiviert.

Lieferumfang:

Mit U-Stück, komplett mit T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb