Spannpratze kurz, Nutenbreite a: 12mm

Artikel-Nr.: 370665 12
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6313K
Nutenbreite a 12 mm
Spannhöhe h 0 mm - 35 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 1212100
Länge L 88 mm
Breite B 38 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370665 12
Kopieren
EAN / GTIN 4020772077143
Kopieren
Herstellernummer 77149
Kopieren
Hersteller Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Stufenlos verstellbar.
  • Vergütet, verzinkt und blau passiviert.

Lieferumfang:

Mit U-Stück, komplett mit T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb