{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 508 | |
Norm | DIN 508 | |
Breite a | 15,7 mm | |
Breite e | 25 mm | |
Höhe k | 9 mm | |
Länge | 25 mm | |
Gewindegröße | M10 | |
Steinhöhe | 18 mm | |
T-Nuten-Nennmaß | 16 mm | |
mit Gewinde | ja | |
Material | Vergütungsstahl | |
Festigkeitsklasse | 10 | |
Produktart | Nutenstein |
Artikelnummer | 370530 16 | |
EAN / GTIN | 4020772080365 | |
Herstellernummer | 80366 |