{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 508 | |
Norm | DIN 508 | |
Breite a | 11,7 mm | |
Breite e | 18 mm | |
Höhe k | 7 mm | |
Länge | 18 mm | |
Gewindegröße | M10 | |
Steinhöhe | 14 mm | |
T-Nuten-Nennmaß | 12 mm | |
mit Gewinde | ja | |
Material | Vergütungsstahl | |
Festigkeitsklasse | 10 | |
Produktart | Nutenstein |
Artikelnummer |
370530 12
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4020772080037
Kopieren |
|
Herstellernummer |
80036
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |