T-Nutenstein 14 mm

Artikel-Nr.: 370530 14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
143 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 508
  • Material: Vergütungsstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508
Norm DIN 508
Breite a 13,7 mm
Breite e 22 mm
Höhe k 8 mm
Länge 22 mm
Gewindegröße M10
Steinhöhe 16 mm
T-Nuten-Nennmaß 14 mm
mit Gewinde ja
Material Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse 10
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370530 14
EAN / GTIN 4020772080235
Herstellernummer 80234

Beschreibung

Verwendung:

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb