Exzenter-Spannklemme, T-Nuten-Nennmaß: 8mm

Artikel-Nr.: 370009 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  25.20 / Stück
  • ab 2 Stück
    CHF  21.00 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M6
Sechskantscheibe SW 16 mm
Innensechskantscheibe SW1 4 mm
SW2 3 mm
Exzenterweg S1 1 mm
Scheibenhöhe H 4,8 mm
Länge L 23,2 mm
Spannkraft 3,4 kN
maximales Anzugsmoment 8,5 Nm
maximales Anzugsmoment Arretierschraube 7,7 Nm
Produktart Exzenter-Spannklemme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370009 8
EAN / GTIN 4046368509225
Herstellernummer 50422

Beschreibung

Ausführung:

  • Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.
  • Spannen von beliebig geformten Werkstücken.
  • 6-kant-Messingscheibe mit Stahl-Exzenterschraube.
  • Befestigung in der T-Nut über Arretierungs-Spannschraube.

Verwendung:

Besonders geeignet zum Spannen von flachen Bauteilen.

Lieferumfang:

1 Stück Stahlschraube, 1 Stück Klemmscheibe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb