{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M16 | |
Sechskantscheibe SW | 30 mm | |
Innensechskantscheibe SW1 | 12 mm | |
SW2 | 6 mm | |
Exzenterweg S1 | 2,5 mm | |
Scheibenhöhe H | 12,7 mm | |
Länge L | 44,3 mm | |
Spannkraft | 27 kN | |
maximales Anzugsmoment | 135 Nm | |
maximales Anzugsmoment Arretierschraube | 55 Nm | |
Produktart | Exzenter-Spannklemme |
Artikelnummer | 370009 22 | |
EAN / GTIN | 4046368509362 | |
Herstellernummer | 50436 |