{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M12 | |
Sechskantscheibe SW | 25 mm | |
Innensechskantscheibe SW1 | 8 mm | |
SW2 | 6 mm | |
Exzenterweg S1 | 2 mm | |
Scheibenhöhe H | 9,5 mm | |
Länge L | 34,7 mm | |
Spannkraft | 18 kN | |
maximales Anzugsmoment | 61 Nm | |
maximales Anzugsmoment Arretierschraube | 55 Nm | |
Produktart | Exzenter-Spannklemme |
Artikelnummer | 370009 18 | |
EAN / GTIN | 4046368509324 | |
Herstellernummer | 50432 |