Spindelabdeckung-Set 125S

Artikel-Nr.: 363083 125S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric
passend zu Farbcode Xtric 125
Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363083 125S
EAN / GTIN 4062406347130
Herstellernummer 363083 125S

Beschreibung

Ausführung:

Modulare Abdeckung für die Spindel des Xtric. Eine Verschmutzung der Spindel wird so vermieden.

Inhalt:

Anzahl 6 mm Bausteine: 8
Anzahl 10 mm Bausteine: 8

Hinweis:

Die Sets bestehen aus unterschiedlich großen Bausteinen und sind passend auf die Länge der jeweiligen Schraubstockgröße angepasst.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb