Adapterplatte Xtric 325 mm

Artikel-Nr.: 363079 325
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric
Länge 325 mm
Breite 125 mm
Höhe 30 mm
Produktart Adapterplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363079 325
EAN / GTIN 4062406401122
Herstellernummer 363079 325

Beschreibung

Ausführung:

Zur Befestigung aller Spannmittel mit Stichmaß 52 mm und 96 mm, zur Adaption auf Nullpunktspannsysteme. Inklusive 2 ZeroClamp-Bohrungen 18M12, Stichmaß 200 mm. Aluminium eloxiert.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 363000, 363300 und Höhenkonsole 363090.

Lieferumfang:

Zentrierbuchsen und Befestigungsschrauben für Xtric Gr. 50/80 und 125, Abdeckkappen für Positionierbohrungen von Xtric Gr. 125 bei Verwendung von Xtric Gr. 50 oder 80.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb