Spindelabdeckung-Set 80XS

Artikel-Nr.: 363083 80XS
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Xtric
    passend zu Farbcode Xtric 80
    Produktart Spindel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 363083 80XS
    EAN / GTIN 4062406343798
    Herstellernummer 363083 80XS

    Beschreibung

    Ausführung:

    Modulare Abdeckung für die Spindel des Xtric. Eine Verschmutzung der Spindel wird so vermieden.

    Inhalt:

    Anzahl 5 mm Bausteine: 6
    Anzahl 8 mm Bausteine: 6

    Hinweis:

    Die Sets bestehen aus unterschiedlich großen Bausteinen und sind passend auf die Länge der jeweiligen Schraubstockgröße angepasst.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb