Zentrischspanner Grundgerät Xtric 80SS5

Artikel-Nr.: 363000 80SS5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric
Spannkraft bis maximal 25 kN
Gewicht 3,2 kg
L 170 mm
B 80 mm
Höhe H 40 mm
Spannbereich S1 0 mm - 76 mm
Spannbereich S2 74 mm - 144 mm
Längsnut 20 mm
maximales Drehmoment 85 Nm
Schlüsselweiten-Maße 5 mm; 10 mm
Stichmaß Unterseite 52 mm
Farbcode für passendes Zubehör Xtric 80
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363000 80SS5
EAN / GTIN 4062406338817
Herstellernummer 363000 80SS5

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
  • Komplett gehärtet und Unterseite feingefräst.
  • Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.
  • Geniales, werkzeugloses Backenschnellwechselsystem.
  • Spannkraft bis 25 kN bei 90 Nm Drehmoment.
  • Schnell und intuitiv bedienbar.
  • Wiederholgenauigkeit <0,01 mm.
  • Skalierung zur Vorpositionierung der Spannmodule.
  • Spindelmutter mit oder ohne Pendelfunktion.
  • Spannrand für Spannpratzen.
  • Zentrumseinstellung mit Stirnlochschlüssel.

Verwendung:

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363010363045.

Lieferumfang:

5× Xtric 363000.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb