{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Material | EN AW-7075 | |
Backenbreite b | 120 mm | |
Backenhöhe h | 28 mm | |
Backenlänge l | 50 mm | |
passend zu Farbcode | Xtric 80 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 363034 120A | |
EAN / GTIN | 4062406131746 | |
Herstellernummer | 363034 120A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
weiche Aufsatzbacke, Typ: 120A
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 42.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 34.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 28.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite b | 120 mm | |
Backenhöhe h | 28 mm | 28 mm |
Backenlänge l | 50 mm | 39 mm |
l2 | 44 mm | |
Material | EN AW-7075 | |
passend zu Farbcode | Xtric 80 | HOLEX ZS 75 |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |