{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite A | 200 mm | |
Gewicht | 69 kg | |
Gesamtlänge L | 595 mm | |
Spannbereich b | 300 mm | |
Grundkörperhöhe G | 70 mm | |
Backenhöhe C | 65 mm | |
Passnut längs l | 16 mm | |
Passnut quer n | 16 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | Gerardi 200 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 362110 200/3 | |
EAN / GTIN | 4067263107149 | |
Herstellernummer | 362110 200/3 |