Modular Schraubstock 150/2 mm

Artikel-Nr.: 362110 150/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 150 mm
Gewicht 34 kg
Gesamtlänge L 420 mm
Spannbereich b 200 mm
Grundkörperhöhe G 50 mm
Backenhöhe C 50 mm
Passnut längs l 16 mm
Passnut quer n 16 mm
Farbcode für passendes Zubehör Modular HOLEX 150
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362110 150/2
EAN / GTIN 4045197708236
Herstellernummer 362110 150/2

Beschreibung

Ausführung:

  • Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
  • Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
  • Leichtes Einstellen der Spannweite.
  • Einsatzgehärtet HRC 60.
  • Parallelität 0,02 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine ähnlich Nr. 362160 Gr. 18/16, 1 Spannschlüssel, 1 Schraubenschlüssel für Innensechskant-Schrauben, 4 Spannpratzen.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb