Modular Schraubstock 150/3 mm

Artikel-Nr.: 362110 150/3
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 150 mm
Gewicht 37,5 kg
Gesamtlänge L 520 mm
Spannbereich b 300 mm
Grundkörperhöhe G 50 mm
Backenhöhe C 50 mm
Passnut längs l 16 mm
Passnut quer n 16 mm
Farbcode für passendes Zubehör Modular HOLEX 150
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362110 150/3
EAN / GTIN 4045197708243
Herstellernummer 362110 150/3

Beschreibung

Ausführung:

  • Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
  • Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
  • Leichtes Einstellen der Spannweite.
  • Einsatzgehärtet HRC 60.
  • Parallelität 0,02 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine ähnlich Nr. 362160 Gr. 18/16, 1 Spannschlüssel, 1 Schraubenschlüssel für Innensechskant-Schrauben, 4 Spannpratzen.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb