{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Gerardi 150 | |
Backenbreite A | 150 mm | |
Gewicht | 35 kg | |
Gesamtlänge L | 680 mm | |
Spannbereich b | 460 mm | |
Grundkörperhöhe G | 50 mm | |
Backenhöhe C | 50 mm | |
Passnut längs l | 16 mm | |
Passnut quer n | 16 mm | |
maximale Spannkraft bei 80 Nm | 30 kN | |
Farbcode für passendes Zubehör | Gerardi 150 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 362105 150/3 | |
EAN / GTIN | 2050001774286 | |
Herstellernummer | 3.23.30000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Modular Schraubstock lang 150/3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’770.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 880.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite A | 150 mm | 150 mm |
Backenhöhe C | 50 mm | 50 mm |
Farbcode für passendes Zubehör | Gerardi 150 | Modular HOLEX 150 |
Gewicht | 35 kg | 37,5 kg |
Grundkörperhöhe G | 50 mm | 50 mm |
Passnut längs l | 16 mm | 16 mm |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |