{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Gerardi 125 | |
Backenbreite A | 125 mm | |
Gewicht | 18,3 kg | |
Gesamtlänge L | 520 mm | |
Spannbereich b | 320 mm | |
Grundkörperhöhe G | 40 mm | |
Backenhöhe C | 40 mm | |
Passnut längs l | 16 mm | |
Passnut quer n | 16 mm | |
maximale Spannkraft bei 60 Nm | 25 kN | |
Farbcode für passendes Zubehör | Gerardi 125 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 362105 125 | |
EAN / GTIN | 2050001774262 | |
Herstellernummer | 3.22.10000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Modular Schraubstock lang, Backenbreite A: 125mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’285.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 673.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenhöhe C | 40 mm | 40 mm |
Farbcode für passendes Zubehör | Gerardi 125 | Modular HOLEX 125 |
Gewicht | 18,3 kg | 18,5 kg |
Passnut längs l | 16 mm | 16 mm |
Passnut quer n | 16 mm | 16 mm |
Spannbereich b | 320 mm | 150 mm |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |