Spindel TR14I

Artikel-Nr.: 361119 TR14I
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Außen-⌀ D 34 mm
SW1 10
SW2 27
Länge L 201,1 mm
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361119 TR14I
EAN / GTIN 4045197953377
Herstellernummer 361119 TR14I

Beschreibung

Ausführung:

Trapezspindel für optimale Kraftübertragung.
Der 5-Achs-Spanner wird modular zusammengesetzt. Die wesentlichen Bestandteile sind die Spannmodule Nr. 361105361110, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120 und die Aufsatzbacken Nr. 361123361137.

Verwendung:

TR14 und TR16 für Außenspannung, TR14I und TR16I für Innenspannung.

Passend für:

Spannmodule Nr. 361105361110.

Sonderzubehör:

Spindelverlängerungen Nr. 361120, Drehmomentschlüssel Nr. 656050 120.

Hinweis:

Ersatzteile für Spindeln Nr. 361176, 361177 und 361178.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb