Spannmodul mobil 0

Artikel-Nr.: 361110 0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Xpent
    Länge L 100 mm
    Breite B 100 mm
    Höhe H 108 mm
    H1 85 mm
    Gewicht 4,5 kg
    passend zu Farbcode Xpent0
    Produktart Spannelement

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 361110 0
    EAN / GTIN 4045197848949
    Herstellernummer 361110 0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
    Der 5-Achs-Spanner wird modular zusammengesetzt. Die wesentlichen Bestandteile sind die Spannmodule Nr. 361105361110, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120 und die Aufsatzbacken Nr. 361123361137.

    Passend für:

    Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119 und Aufsatzbacken Nr. 361123 − 361138.

    Sonderzubehör:

    6-kant-Schraubendreher mit Quergriff Nr. 627424 Gr.5 und Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr.120.

    Hinweis:

    Für die Spindelsicherung benötigen Sie einen Schraubendrehereinsatz SW5.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb