{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Xpent | |
Länge L | 126 mm | |
Breite B | 125 mm | |
Höhe H | 104,5 mm | |
H1 | 77,5 mm | |
Gewicht | 8 kg | |
passend zu Farbcode | Xpent1-2 | |
Produktart | Spannelement |
Artikelnummer | 361110 1S | |
EAN / GTIN | 4045197911636 | |
Herstellernummer | 361110 1S |