Spannmodul fix 1S

Artikel-Nr.: 361105 1S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Länge L 126 mm
Breite B 125 mm
Höhe H 104,5 mm
H1 77,5 mm
Gewicht 8 kg
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Spannelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361105 1S
EAN / GTIN 4045197911629
Herstellernummer 361105 1S

Beschreibung

Ausführung:

Alle Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Der 5-Achs-Spanner wird modular zusammengesetzt. Die wesentlichen Bestandteile sind die Spannmodule Nr. 361105361110, Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119, Spindelverlängerungen Nr. 361120 und die Aufsatzbacken Nr. 361123361137.

Passend für:

Basisschienen Nr. 361115, Spindel Nr. 361119 und Aufsatzbacken Nr. 361123361138.

Sonderzubehör:

6-kant-Schraubendreher mit Quergriff Nr. 627424 Gr.5 und Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr.120.

Hinweis:

Für die Befestigungsschrauben benötigen Sie einen 6-kant-Schraubendrehereinsatz (Typ 0 = SW8, Typ 1, 1S+2 = SW10).
Für die Spindelsicherung benötigen Sie einen Schraubendrehereinsatz SW5.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb