{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannkraft bis maximal | 17 kN | |
Drehmoment | 40 Nm | |
Gewicht | 3,5 kg | |
Hub | 22 mm | |
Backenbreite A | 80 mm | |
Länge | 120 mm | |
Breite | 120 mm | |
Höhe | 50 mm | |
passend zu Farbcode | ZC 80 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 360134 80A | |
EAN / GTIN | 4062406572600 | |
Herstellernummer | 360134 80A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zentrischspanner, Automation, Backenbreite A: 80Amm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 599.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’140.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 670.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 670.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 610.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 508.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Gewicht | 3,5 kg | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 9,5 kg |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |