Zentrischspanner, Automation, Backenbreite A: 120Amm

Artikel-Nr.: 360134 120A
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannkraft bis maximal 25,5 kN
Drehmoment 60 Nm
Gewicht 5,3 kg
Hub 25 mm
Backenbreite A 120 mm
Länge 130 mm
Breite 120 mm
Höhe 50 mm
passend zu Farbcode ZC120
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360134 120A
EAN / GTIN 4062406572914
Herstellernummer 360134 120A

Beschreibung

Ausführung:

Zentrischspanner für den flexiblen Einsatz.
  • Absolute Funktionssicherheit durch Kapselung.
  • Hohe Wiederholgenauigkeit 0,02 mm.
  • Variable Zentrumseinstellung ±0,02 mm.
  • Funktionsflächen gehärtet.
  • Stabiler aus Werkzeugstahl, Oberflächenschutz mittels Kurzzeitnitrierung.

Vorteil:

  • Flexibles Leichtgewicht.

Multifunktioneller Einsatz.

Verwendung:

Ideal für 5-Seitenbearbeitung, perfekt bei Rohteilspannung.

Passend für:

Automationskonsole Nr. 360164.

Lieferumfang:

Inklusive Steckschlüsseleinsatz Nr. 642700 Gr. E12.
Inklusive 4 Spannbolzen Gr. 90.

Sonderzubehör:

Spannbackenvarianten Nr. 360135360151.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Zentrischspanner, Automation, Backenbreite A: 120Amm

Zentrischspanner, Automation, Backenbreite A: 120Amm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  670.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  1’140.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF  670.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  599.00
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  610.00
ab 5  St.
CHF  508.00
Breite 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Gewicht 5,3 kg 5,1 kg 5,1 kg 3,5 kg 9,5 kg
Produktart Maschinenschraubstock Maschinenschraubstock Maschinenschraubstock Maschinenschraubstock Maschinenschraubstock

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb