{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannkraft bis maximal | 25,5 kN | |
Drehmoment | 60 Nm | |
Gewicht | 5,1 kg | |
Hub | 25 mm | |
Backenbreite A | 120 mm | |
Länge | 130 mm | |
Breite | 120 mm | |
Höhe | 50,2 mm | |
passend zu Farbcode | ZC120 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 360133 120 | |
EAN / GTIN | 4045197801906 | |
Herstellernummer | 360133 120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zentrischspanner, neutral 120 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 670.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’140.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 670.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 599.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 610.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 508.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Gewicht | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 3,5 kg | 9,5 kg |
Höhe | 50,2 mm | 50,2 mm | 50 mm | 50 mm | |
Länge | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | |
passend zu Farbcode | ZC120 | ZC120 | ZC120 | ZC 80 | |
Spannkraft bis maximal | 25,5 kN | 25,5 kN | 25,5 kN | 17 kN | |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |