Sägeblattaufnahme 40 mm

Artikel-Nr.: 345510 40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

für Sägeblatt-⌀ d1 40 mm
A 60 mm
Länge L 110 mm
⌀ d2 10 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 19,5 mm
Produktart Sägeblattaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 345510 40
EAN / GTIN 4045197698766
Herstellernummer 345510 40

Beschreibung

Ausführung:

Hochvergütet, Außen- und Innen-⌀ geschliffen, Schaftausführung nach DIN 1835 B. Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm. Aufnahme über Flächenspannfutter mit Bohrungs-⌀ (d3) 20 bzw. 25 mm.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Sägeblättern Nr. 175000179820 mit ⌀ (d1 ) von 20 − 100 mm und Sägeblattdicken von 0,2 − 6 mm.

Lieferumfang:

Aufnahmedorn, Spannschraube und Zwischenring.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    für Sägeblatt-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb