{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Sägeblatt-⌀ d1 | 32 mm | |
A | 55 mm | |
Länge L | 105 mm | |
⌀ d2 | 8 mm | |
⌀ d3 | 20 mm | |
⌀ d4 | 16 mm | |
Produktart | Sägeblattaufnahme |
Artikelnummer | 345510 32 | |
EAN / GTIN | 4045197698759 | |
Herstellernummer | 345510 32 |