Sägeblattaufnahme, für Sägeblatt-⌀ d1: 25mm

Artikel-Nr.: 345510 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Sägeblatt-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Sägeblatt-⌀ d1 25 mm
A 50 mm
Länge L 100 mm
⌀ d2 8 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 13 mm
Produktart Sägeblattaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 345510 25
EAN / GTIN 4045197698742
Herstellernummer 345510 25

Beschreibung

Ausführung:

Hochvergütet, Außen- und Innen-⌀ geschliffen, Schaftausführung nach DIN 1835 B. Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm. Aufnahme über Flächenspannfutter mit Bohrungs-⌀ (d3) 20 bzw. 25 mm.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Sägeblättern Nr. 175000179820 mit ⌀ (d1 ) von 20 − 100 mm und Sägeblattdicken von 0,2 − 6 mm.

Lieferumfang:

Aufnahmedorn, Spannschraube und Zwischenring.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb