Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter Spiro, Typ: 65/10

Artikel-Nr.: 341010 65/10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 65/10
Spannbereich 0,5 mm - 6,5 mm
Außen-⌀ 34 mm
Bohrkopflänge geöffnet 61,5 mm
Bohrkopflänge geschlossen 68 mm
Bohrfutterkegel B 10
größter Bohrfutterkegel-⌀ 10,094 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341010 65/10
EAN / GTIN 4019208198071
Herstellernummer 871003
Hersteller Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 − 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:

DIN 238

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb