{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 65/12 | |
Spannbereich | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Außen-⌀ | 34 mm | |
Bohrkopflänge geöffnet | 61,5 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 68 mm | |
Bohrfutterkegel | B 12 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 12,056 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341010 65/12 | |
EAN / GTIN | 4019208195124 | |
Herstellernummer | 871004 |