Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter Spiro, Typ: 160/18

Artikel-Nr.: 341010 160/18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 160/18
Spannbereich 3 mm - 16 mm
Außen-⌀ 56 mm
Bohrkopflänge geöffnet 95,5 mm
Bohrkopflänge geschlossen 109 mm
Bohrfutterkegel B 18 verkürzt
größter Bohrfutterkegel-⌀ 17,431 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 341010 160/18
EAN / GTIN 4019208009445
Herstellernummer 871017

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:

DIN 238

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter Spiro, Typ: 160/18

Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter Spiro, Typ: 160/18

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  233.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  195.50
Außen-⌀ 56 mm 56 mm
Bohrfutterkegel B 18 verkürzt B 18 verkürzt
Bohrkopflänge geöffnet 95,5 mm 95,5 mm
größter Bohrfutterkegel-⌀ 17,431 mm 17,431 mm
Spannbereich 3 mm - 16 mm 3 mm - 16 mm
Typ 160/18 160/18
Produktart Bohrfutter schlüssellos Bohrfutter schlüssellos

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb